曜日別特売

タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)

タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) - 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) - 千代田通商
(1件のレビュー)

用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付

形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ種類
適合チューブ外径(Φmm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
二面幅H(mm)
寸法L(mm)
チューブ挿入長さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
021239654R-01MLR417.725117.16.510211514
290
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021239834R-02MLR417.728117.16.514221519
310
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021240174R-M5MLM417.721117.16.51017.51510
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021241666R-01MLR619.526138.37.5122216.317.5
280
259
285(税込)
当日出荷
021241846R-02MLR619.529138.37.5142316.320.5
300
269
296(税込)
当日出荷
021242026R-03MLR619.530138.37.51723.616.327.5
380
339
373(税込)
当日出荷
返品不可
021242366R-M5MLM619.523138.37.51219.516.313
340
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
021243518R-01MLR821.727159.59142317.522.5
330
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
021243768R-02MLR821.730159.59142417.526.5
340
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
021243948R-03MLR821.731159.591724.617.531
370
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212361510R-01MLR1023.5281710.510172418.326
440
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212363310R-02MLR1023.5311710.510172518.329.5
430
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
0212365110R-03MLR1023.5321710.5101725.618.333.5
440
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
0212367610R-04MLR1023.5361710.510212818.350
520
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
0212380712R-02MLR1225.634.5201211.51928.519.442
490
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
0212382512R-03MLR1225.635.5201211.51929.119.446
500
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
0212384312R-04MLR1225.638.5201211.52130.519.458
550
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02124166
2018-01-25
用途: 工作機械のエアー配管
製造業

このメーカーでこの価格 満足いたしました
耐久性がよいメーカーです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする