エポキシ接着剤

エポキシ接着剤 - 3M(スリーエム)
(6件のレビュー)

硬化が速く、キメが細かく、素穴の出にくい二液性エポキシ系接着剤です。
樹脂との接着性に優れています。

用途各種プラスチック樹脂溶着用種別樹脂部分補修用品付属品溶接用アタッチメントノズル・仮止め用アタッチメントノズルV型付硬化剤(mL)150主剤(mL)150硬化時間(分)30(25℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量300mL主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1セット
注意
※PP樹脂の場合には、事前にPPパーツ用プライマーを塗布して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
033344058106 AAD
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03334405
2022-08-20
用途: 樹脂パーツの補修、補強に使用
有限会社ABSクラフト

20年以上使用しています。たくさんあるエポキシ系接着剤の中ではトップクラスの性能だと思います。柔軟性のあるバンパー補修などには最適だと思います。

対象商品 : 03334405
2020-06-07
用途: 自動車部品の破損部補修

とても満足しておりますので、常に在庫を切らさず注文しています。
もう少し価格が下がると嬉しいのですが・・・

対象商品 : 03334405
2017-05-27
用途: 自動車部品の破損部補修(補強)

信頼のスリーエム製品なので心配してなかったですが、実際の使用感も期待通りでした。硬化後の丈夫さも十分です。いわゆるブランド品になりますが今後もっと安くなると良いなと思います。

対象商品 : 03334405
2016-05-29
用途: 自動車のバンパーの修理

パテのようにも使用しますが、研ぎもよく、なにより一番大切な樹脂製品への密着力が抜群。この製品を一番信頼しています。

対象商品 : 03334405
2016-02-24
用途: 自動車バンパーの補修など
自動車・二輪車・自転車関連業

pp素材でも付きが良く利用してます。

対象商品 : 03334405
2015-01-29
用途: 自動車樹脂部品及びバイクカウル補修

以前は 同じパッケージで硬化時間に余裕のある『エポキシパテ』が有ったが製廃になってしまったので
この接着剤を使っている。
固形分が多い(粘度が高い)のでパテの代わりにも使え 樹脂部分の柔軟性にも追従するので重宝している
しかし夏場は硬化が速過ぎる(一度に広範囲の塗布・面補修する時)ので 涼しい場所で作業するとか 冷蔵庫で主剤を冷やす等 工夫して使用してます
真冬は 主剤が硬くチューブから押し出し難い 硬化剤と主剤が混合し難いので室温程度に暖めた方が良い。
PP素材など難接着素材に使用する場合は PP用の密着材などを塗布してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする