エンビパイプカッタ
硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽にできます。
切断能力
塩ビパイプ Φ26mm
一般管 VP20
水道管 VW20
電線管 VE22
種別カッター
トラスコ品番111-1434
全長(mm)177
質量(g)310
適合替刃・カッターP7
内容量1個
一般管 VP20
水道管 VW20
電線管 VE22
作業工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
塩ビパイプカッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/405/
2023-02-22