アルミ一輪車
農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。
アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。
錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。
- 全長(mm)
- 1310
- 質量(kg)
- 9.5
- 全幅(mm)
- 670
- 全高(mm)
- 570
- 表面処理
- アルマイト
- ハンドル長さ(mm)
- 540
- 材質(舟)
- アルミ
- タイヤサイズ
- 13×3
- ホイール
- アルミ
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22








