三才用深型一輪車

三才用深型一輪車 - タバタ(畜産)

酪農・畜産業や農業、土木作業向けの容量約54リットルの頑丈な深型一輪車(ネコ車)です。

用途
飼料の運搬、畜産・酪農・農業現場での物資や土砂の移動、深型形状によりかさばる飼料や土などをこぼしにくく、耐久性の高い作りになっています。
材質
鉄板製(スチール)
容量(L)
約54
外寸(cm)
バケット:幅49×長さ76×深さ30
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03170199C20A-0920
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥11,990/税込¥13,189
北海道地方1¥4,950/税込¥5,445
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする