タバタ(畜産)
ジャンボ一輪車 鉄板製
大型の一輪車
用途
牧場、牛舎、豚舎、鶏舎などでの飼料(エサ)や資材の運搬
材質
鉄板製(スチール)
容量(L)
約130
外寸(cm)
バケット:幅 65 × 長さ 95 × 深さ 38
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03170032
C20A-0917
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
18,150
/
税込
¥
19,965
北海道地方
1
¥
7,260
/
税込
¥
7,986
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません