タバタ(畜産)
アルミ一輪車
フレーム本体:軽量・錆に強いアルミ製
バケット:ポリプロピレン製
幅(mm)
685
全長(mm)
1300
奥行(mm)
780
容量(L)
約40
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03169989
C20A-0740
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
北海道地方
1
¥
7,380
/
税込
¥
8,118
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません