アルミ一輪車

アルミ一輪車 - 昭和ブリッジ販売

農作業や土木作業、その他、さまざまな用途で重宝する一輪車です。
アルミ製だから軽く、作業の効率も上がります。
錆びないので耐久性も抜群、丈夫で長持ちします。

トラスコ品番
239-4600
全長(mm)
1310
質量(kg)
8
容量(L)
56
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
570
均等荷重(kg)
100
表面処理
アルマイト
ハンドル長さ(mm)
540
材質(フレーム)
アルミ合金
材質(舟)
プラスチック
タイヤサイズ
13×3
ホイール
鉄
内容量
1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06393177OW-AP
¥21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする