充電式クリーナー 7.2V
500円硬貨も吸うハイパワー!あらゆる場所をラクラクお掃除!
カートリッジ式バッテリ
- 付属品
- バッテリ7000
充電器DC1251
T型ノズル(首振りタイプ)
ストレートパイプ
すき間用ノズル
フィルタ
- 長さ(mm)
- 365 (ノズル除く)
- 幅(mm)
- 102
- 質量(kg)
- 0.9 (バッテリー含む)
- 色
- アーモンド
- 高さ(mm)
- 108
- 集塵容量(L)
- 0.6
- 連続使用時間(分)
- 約8~10(満充電時)
- バッテリー
- カートリッジ式
- バッテリー容量(Ah)
- 1.3 (ニカド)
- バッテリー電圧(V)
- 7.2 (直流)
- 充電時間(分)
- 60
- 内容量
- 1台
掃除機 の新着商品
カテゴリ











![MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-BK ブラック [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786710-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN MAXZEN JC10SM01-WH ホワイト [コード式スティッククリーナー3WAY] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786685-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-BK ブラック [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786701-260729-02.jpg)
![MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN MAXZEN JC30SM01-WH ホワイト [サイクロン式コードレススティッククリーナー] MAXZEN](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82786719-260729-02.jpg)












