2wayコードレススティッククリーナー クラモ
スリムで超軽量な2WAYスティッククリーナー。
ロングタイプで使用時は約745gでお掃除ラクラク。
USB充電式だから手軽に充電、すぐに使用可能。
使用場所に合わせて選べる3種のノズル付属。(フロアノズル/すき間ノズル/2WAYブラシノズル)
ダストケースを外して簡単ゴミ捨て。
- 付属品
- フロアノズル・すき間ノズル・2WAYブラシノズル
- 電源
- USB充電式(5V1A)
- 本体質量(g)
- 約745(ロング使用時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- W75×D115×H400(ロング使用時)
- 充電時間(時間)
- (満充電)約3~4
- 充電池タイプ
- 内蔵:リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
- 集じん量(L)
- 約300m
- 稼働時間(分)
- 約20(無負荷時)※時間は使用環境によって異なります。
- 内容量
- 1個
注意
※出荷時、本体の電源スイッチには誤作動を防止するための保護カバーがついています。使用する際には取り外してください。※出荷時、本体のダクトケースには保護フィルムが巻いてあります。使用する前に剥がして使用してください。
※USB/AC変換アダプタは付属ではありません。
※製品の充電をするには、市販のUSB/AC変換アダプタ(DC5V1A)が必要です。
掃除機 の新着商品
カテゴリ






























