純黄色蛍光ランプ(半導体工業用)

純黄色蛍光ランプ(半導体工業用) HotaluX(ホタルクス)

ラピッドスタート形安定器と組み合わせて使用することにより、グロースタータが不要で、即時点灯ができる蛍光ランプです。
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。
ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。

用途飛散防止/半導体 種別40W形 純黄色 種類直管蛍光灯 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)40 電流(A)0.42 管径(Φmm)32.5 管長(mm)1198 光色純黄色 電球の種類蛍光ランプ 内容量1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02443725 FLR40SY-F/M/LSI
145,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする