ツイン2

ツイン2 National

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

適合
グロースタータ: FG-1E、FG-1P
電子点灯管: FE1E
種別27WFDL形 パルック色 種類コンパクト形蛍光ランプ 電流(A)0.61 管径(Φmm)16.7 口金GY10q-4 全光束(Lm)1550 定格ランプ電力(W)27 管長(mm)141 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)6000 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07210253 FDL27EX-N
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする