ツイン1
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
適合
グロースタータ: FG-4P
電子点灯管: FE-4P
種別36WFPL形
色パルック色
種類コンパクト形蛍光ランプ
電流(A)0.435
管径(Φmm)20
口金GY10q-6
全光束(Lm)2900
定格ランプ電力(W)36
管長(mm)410
色温度(K)5000
定格平均寿命(時間)9000
内容量1箱(10本)
電子点灯管: FE-4P