ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
GA(グリーンエース)
GA(グリーンエース)の 洗剤・除去剤
GA(グリーンエース)の 除去剤
GA(グリーンエース)の テープ・シールはがし
シールはがし スプレー
シールはがし スプレー
注文コード
シール(ラベル)の上から吹き付けるだけできれいに剥がすことができます。
用途
シールラベルはがし、落書き消し、のり落とし。
成分
石油軽溶剤。LPGガス使用。
容器仕様
缶スプレー
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
内容量
1本(300mL)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
146985
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03333242
146985
¥
1,050
¥
700
¥
700
¥
770
(税込)
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03333242
146985
05494352
951
超強力ラベルはがし雷神
エーゼット
1本(420mL)
¥
719
税込
¥
791
メーカー違いの相当品です
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ラベルはがしスプレー
モノタロウ
税込
¥
549
¥
499
(254)
バスケットへ
超強力ラベルはがし雷神
エーゼット
税込
¥
791
¥
719
(88)
バスケットへ
クリーナー30
スリーエム(3M)
税込
¥
636
~
¥
578
~
(48)
シールはがし(強力タイプ)
コクヨ
税込
¥
736
~
¥
669
~
(11)
両面テープはがし
ヘンケル
税込
¥
659
~
¥
599
~
(18)
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
スリーエム(3M)
税込
¥
945
¥
859
(15)
バスケットへ
超強力ラベルはがし雷神(ハケ缶)
エーゼット
税込
¥
769
¥
699
(54)
バスケットへ
AZ速乾性ラベルはがしスプレー風神
エーゼット
税込
¥
659
¥
599
(9)
バスケットへ
dufix ハケ塗り粘着はがし剤
ヘンケル
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(18)
60ml強力粘着剤はがし
ヘンケル
税込
¥
659
¥
599
(7)
バスケットへ
ノリクリンS
ワイエステック
税込
¥
1,077
~
¥
979
~
(2)
強力らくがき落としスプレー
アサヒペン
税込
¥
1,099
¥
999
(16)
バスケットへ
シールはがし
プラス(文具)
税込
¥
461
¥
419
(4)
バスケットへ
強力粘着剤はがし
ヘンケル
税込
¥
879
¥
799
(5)
バスケットへ
コンパクトスクレパーPeLa
神沢
税込
¥
1,099
¥
999
(11)
クリーナー20
スリーエム(3M)
税込
¥
593
~
¥
539
~
(10)
シールはがし
コクヨ
税込
¥
714
~
¥
649
~
(3)
シールはがしプレミアム
ヘンケル
税込
¥
659
~
¥
599
~
(1)
両面テープおとし
スリーエム(3M)
税込
¥
2,519
¥
2,290
(14)
バスケットへ
ラベルハガシ
TRUSCO
税込
¥
641
¥
583
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
洗剤・除去剤
除去剤
テープ・シールはがし
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「除去剤」にはこんなカテゴリがあります
シミ落とし・多用途除去剤
らくがき落とし
錆取り剤
テープ・シールはがし
スケール除去
カビ取り剤
水垢除去剤
シェアする