曜日別特売

IPT一般圧力計

IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器IPT一般圧力計 - 第一計器
(3件のレビュー)

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。

接続部のサイズG3/8B(PF)外径(Φmm)100ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.測定対象蒸気測定流体蒸気内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35117144BMU3/8-100X0.6MPA0~0.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35117135BMU3/8-100X1MPA0~1.0
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
06542462BMU3/8-100X1.6MPA0~1.6
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35117153BMU3/8-100X2.5MPA0~2.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35117144
2023-05-22
用途: ボイラー圧力測定用
株式会社福田種鶏場

蒸気用と書いてあったので購入したが、取り付け2日で故障。

2が参考にしています
対象商品 : 06542462
2018-12-21
用途: 機械のメンテナンス時
その他業種

第一計器の圧力計をとりつています。信頼ができる商品です。無事使用できます。

対象商品 : 06542462
2014-07-01
用途: 蒸気配管補修用に購入
シャープマーケティングジャパン株式会社

商品はもとより御社の事務手続きの対応が通常の通販とは全く違い、大変驚きました。今後は通常の部材の購入先として利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする