3/8 エアーリバーシブルドリルキット
小型 軽量 強力タイプ
正転逆転使用可能。
耐久性抜群のSNCM鋼(ニッケルクロームモリジブデン鋼)の切削加工ギア使用。
滑りにくいゴムグリップ付。
セット内容
ドリルセット(1.5 2 2.5 3 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5)
チャックハンドル
シールテープ
PT1/4カプラ
用途サッシ加工、自動車組立、整備板金、配管工事、木工建築関係等あらゆる小径の穴あけに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック寸法(mm)10
全長(mm)178
質量(kg)約1.35
タイプ正逆OK
チャック寸法(inch)3/8
空気消費量(L/min)110
使用空気圧力(MPa)0.6
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
エアー接続口(inch)PT1/4
穴あけ能力(Φmm) 鉄板10
内容量1セット
チャックハンドル
シールテープ
PT1/4カプラ
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24