(1件のレビュー)

さびに対する安定性が大きい
高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)
薬品に対しての抵抗が大きい
寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。
高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。

用途
一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき
周囲で薬品などを使用している場合
食品関係
高温にさらされる環境
材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05738564SS 6800 2RS10195
オープン
取扱い終了
代替品有
05738573SS 6801 2RS12215
オープン
取扱い終了
代替品有
05738616SS 6805 2RS25377
オープン
取扱い終了
代替品有
05738582SS 6802 2RS15245
1,500
取扱い終了
05738591SS 6803 2RS17265
1,720
取扱い終了
05738607SS 6804 2RS20327
オープン
取扱い終了
05738625SS 6806 2RS30427
オープン
取扱い終了
05738634SS 6807 2RS35477
オープン
取扱い終了
05738643SS 6808 2RS40527
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05738564SS 6800 2RS071980916800-H-20T1XDDUSS 6800 2RS ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 07198091ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形NSK(日本精工)1個
618
税込680
メーカー違いの相当品です
05738573SS 6801 2RS071981076801-H-20T1XDDUSS 6801 2RS ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形 NSK(日本精工) 07198107ステンレスベアリング 6800番台 両ゴムシール形NSK(日本精工)1個
689
税込758
メーカー違いの相当品です
05738616SS 6805 2RS38465953SS 6805 2RSSS 6805 2RS ステンレスボールベアリング 6800番台 両シール SMT(南海精工所) 38465953ステンレスボールベアリング 6800番台 両シールSMT(南海精工所)1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05738625
2009-06-10
用途: BB30という自転車のクランク部分にベアリングを圧入して 使用しました。

精度が高く安心感の持てる商品です。
購入金額も思っていたより安く済みました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする