超小型イオナイザー
表示
電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)
放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)
チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
出力動作
放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)
チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)
種類スポットタイプ
付属品配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式
電源電圧DC24V ±10%
本体質量(g)約120
材質(ケース)PPS
使用流体空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)70以下
使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)
材質(カバー)ステンレス
リセット異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短路後に開放することで放電回路の停止を解除
イオンバランス±15V以下
ケーブルコネクタ付ケーブル0.5m付
耐振動(耐久)10~150Hz (複振幅0.75mm ・XYZ各方向2時間)
使用周囲湿度35~65%RH
耐圧力(MPa)0.05~0.7
短絡保護装備
耐ノイズ電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて)
除電時間(秒)1秒以下(±1000V~±100V)
材質(放電針)タングステン
放電方式高周波AC方式
放電出力電圧(V)約2000
供給エア流量(L/min)500(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)0.03以下
内容量1台
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)
注意
※ノズルはイオナイザ本体に付属されていません。必ず別売りのノズルをご購入ください。
静電気対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06869493 | ER-VS01 | 68711798 | ER-VS02 |
|
超小型イオナイザ高周波AC方式 | パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |