曜日別特売
ER-VS01 超小型イオナイザー Panasonic(パナソニック) 06869493

ER-VS01 超小型イオナイザー Panasonic(パナソニック) 06869493
ER-VS01 超小型イオナイザー Panasonic(パナソニック) 06869493
ER-VS01 超小型イオナイザー Panasonic(パナソニック) 06869493

超小型イオナイザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1台
注文コード
06869493
品番
ER-VS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
表示
電源(POWER):緑色LED(通電時点灯)
放電(DSC):緑色LED(放電時点灯)
チェック(CHECK):橙色LED(放電針の汚れ、摩耗などを検知したとき点灯)
エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したとき点灯)
出力動作
チェック出力(CHECK):放電針の汚れ、摩耗などを検知したときON、正常時OFF(最大流入電流:50mA)
エラー出力(ERROR):異常放電を検知したときOFF、正常時ON(最大流入電流:50mA)
付属品
配線用コネクタ[モレックス社製:ハウジング(5557-08R)、ターミナル(5556TL)]:1式
種類
スポットタイプ
電源電圧
DC24V ±10%
本体質量(g)
約120
材質(ケース)
PPS
使用流体
空気(乾燥したクリーンエア)
消費電流(mA)
70以下
使用周囲温度(℃)
0~+55(但し、結露しないこと)
材質(カバー)
ステンレス
リセット
異常放電検知により放電回路が停止している場合、電源の0Vとの短路後に開放することで放電回路の停止を解除
イオンバランス
±15V以下
ケーブル
コネクタ付ケーブル0.5m付
耐振動(耐久)
10~150Hz (複振幅0.75mm ・XYZ各方向2時間)
使用周囲湿度
35~65%RH
耐圧力(MPa)
0.05~0.7
短絡保護
装備
耐ノイズ
電源ライン:500Vp・周期10ms・パルス幅1μs(ノイズシミュレータにて)
除電時間(秒)
1秒以下(±1000V~±100V)
材質(放電針)
タングステン
放電方式
高周波AC方式
放電出力電圧(V)
約2000
供給エア流量(L/min)
500(ANR)以下
オゾン発生量(ppm)
0.03以下
注意
※ノズルはイオナイザ本体に付属されていません。必ず別売りのノズルをご購入ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06869493ER-VS0168711798ER-VS02ER-VS01 超小型イオナイザ高周波AC方式 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 68711798超小型イオナイザ高周波AC方式パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)1台
¥47,980
欠品中
税込¥52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする