トライアングルキャリー
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。
正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
本体寸法(mm)Φ450(内寸)×171
高さ内寸(mm)40
適合容器外径(Φmm)440
特性軽量
内容量1台
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
運搬車輛機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11