エアシリンダ 標準形:複動・片ロッド
質量5~15%低減
クッション能力の向上
クッションバルブの調整が容易
吸収可能な運動エネルギー最大約30%向上
ピストンロッドの振れ量5~10%向上
取付寸法はCA1シリーズと同一
仕様
有接点オートスイッチ(タイロッド取付形A54)2個付
ロッド先端ナット
ストローク長さの許容差
ロッド先端ナット
~250ST:+1.0/-0
251~1000ST:+1.4/-0
1001~1500ST:+1.8/-0
材質チューブ:アルミ
質量(kg)1.29
リード線取出方法オートスイッチ:グロメット
取付支持形式基本形
クッション両側エアクッション付
寸法H(mm)58
使用ピストン速度(mm/s)50~500(吸収エネルギー内でご使用ください。)
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)35
作動方式複動片ロッド
寸法F(mm)10
ねじの種類Rc
寸法S(mm)90
寸法D(mm)20
寸法E(mm)40
寸法M(mm)11
寸法N(mm)30
負荷電圧(V)オートスイッチ:DC24/12、AC100/200
使用流体空気
寸法J(mm)M8×1.25
寸法G(mm)17
寸法K(mm)7
寸法H1(mm)11
チューブ内径(Φmm)50
リード線(m)オートスイッチ:0.5
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと。)
給油不要(無給油)
配線(出力)オートスイッチ:2線
寸法AL(mm)32
寸法□B(mm)70
寸法B1(mm)27
寸法□C(mm)52
寸法KA(mm)18
寸法MM(mm)M18×1.5
寸法ZZ(mm)159
寸法P(Rc)3/8
表示灯オートスイッチ:有
適合負荷リレーPLC
ねじ公差JIS 2級
シリンダストローク(mm)100
内容量1個
251~1000ST:+1.4/-0
1001~1500ST:+1.8/-0
標準形エアシリンダ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08