こんなお得な商品も!

グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
(38)
軽量・コンパクトで高所作業時に最適です。
給脂箇所や給脂量が多い現場でも連射が威力を発揮します。
エアーホースを接続するだけで6~32MPaまで圧力給脂が可能です。
短時間でベストメンテナンスを可能にします。
質量(kg)1.8
仕様400gカートリッジ専用
付属品ノズル(CNP-2)
トラスコ品番274-0664
使用圧力(MPa)0.2~0.7
動作方式エアー式
吐出圧力(MPa)6~32
吐出量(mL/min)100~280
適合グリースちょう度No.1~2
内容量1個
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 06846987
2015-02-19
- 用途:
- 農業機械等のグリスアップ
このような便利な器具があるとは驚きです。手動によるグリスアップしか知りませんでした。届いたグリースガンを早速コンプレッサーに繋いでテストしてみましたが、グリースガンの引き金の強弱に応じて、心臓の鼓動のように規則正しく「ドク」or「ドク・ドク」と伝わり、グリスアップを実感できることに感動しまた。また、器具も安価であり農機具等の整備が確実に省力化するものと期待します。
5人が参考にしています
- 対象商品:
- 06846987
2013-06-19
- 用途:
- 車両のキングピン、リーフサス、昇降ゲートなどの躍動部分の給脂に利用。
名前のとおりほんとにマシンガンで、少ないエア圧(0.2~0.7MPa)ながら最大吐出量(mL/min)310と最高吐出圧力(MPa)32のおかげで今までちょっとずつしかグリスが入らなかったところでもよく入りズンズンズンと一回一回の量が多いためにカートリッジグリスがすぐになくなりますが私には逸品です。
4人が参考にしています