ソフトポリウレタンチューブ

ソフトポリウレタンチューブ SMC

狭い場所での配管が可能。
極軟質

材質ポリウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~+60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.6(20℃時) 使用流体空気 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ホースニップル、インナースリーブ(安全回路や重要部) 内容量1巻
注意
※一般工業用水には使用しないで下さい。最高使用圧力が低く、サージ圧によりチューブが抜けるか、または破裂することがあります。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00615702 TUS0425B-20 8(20℃時) 4 2.5 15:ワンタッチ継手インナースリーブなし
80:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00615806 TUS0425W-20 8(20℃時) 4 2.5 15:ワンタッチ継手インナースリーブなし
80:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00615842 TUS0604B-20 15(20℃時) 6 4 60:ワンタッチ継手インナースリーブなし
230:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00615946 TUS0604W-20 15(20℃時) 6 4 60:ワンタッチ継手インナースリーブなし
230:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00615982 TUS0805B-20 15(20℃時) 8 5 60:ワンタッチ継手インナースリーブなし
250:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00616086 TUS0805W-20 15(20℃時) 8 5 60:ワンタッチ継手インナースリーブなし
250:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00616122 TUS1065B-20 22(20℃時) 10 6.5 85:ワンタッチ継手インナースリーブなし
300:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00616226 TUS1065W-20 22(20℃時) 10 6.5 85:ワンタッチ継手インナースリーブなし
300:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00616262 TUS1208B-20 29(20℃時) 12 8 110:ワンタッチ継手インナースリーブなし
480:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
00616366 TUS1208W-20 29(20℃時) 12 8 110:ワンタッチ継手インナースリーブなし
480:ワンタッチ継手インナースリーブあり
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする