ギアモータ Fシリーズ(中空軸タイプ)
容量(kW)0.2
枠番30
取付方式中空軸
モータータイプギアモータ
高度(m)1000以下
使用周囲温度(℃)-10~40
使用周囲湿度85%以下
設置場所屋内
雰囲気腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
内容量1台
メカニカル部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06894641 | FSM-30-5-T020A | 31716948 | FS30N5-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894657 | FSM-30-7.5-T020A | 31716957 | FS30N7-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894666 | FSM-30-10-T020A | 31716966 | FS30N10-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894675 | FSM-30-12.5-T020A | 31716975 | FS30N12-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894684 | FSM-30-15-T020A | 31716984 | FS30N15-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894693 | FSM-30-20-T020A | 31716993 | FS30N20-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894702 | FSM-30-25-T020A | 31717009 | FS30N25-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894711 | FSM-30-30-T020A | 31717018 | FS30N30-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894727 | FSM-30-40-T020A | 31717027 | FS30N40-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894736 | FSM-30-50-T020A | 31717036 | FS30N50-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥43,980 税込¥48,378 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894745 | FSM-30-60-T020A | 31717045 | FS30N60-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥47,980 税込¥52,778 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894754 | FSM-30-80-T020A | 31717054 | FS30N80-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894763 | FSM-30-100-T020A | 31717063 | FS30N100-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894772 | FSM-30-120-T020A | 31717079 | FS30N120-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥54,980 税込¥60,478 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894781 | FSM-30-160-T020A | 31717088 | FS30N160-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 06894797 | FSM-30-200-T020A | 31717097 | FS30N200-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
| 34680405 | FSM-30-240-T020A | 31717106 | FS30N240-MM02TNNTN |
|
ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N | ニッセイ | 1台 | ¥58,980 税込¥64,878 | メーカーモデルチェンジ(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10