ニッセイ
ギアモータ G3シリーズ(脚取付型)
ヘリカルギア採用により長寿命・低騒音化。メンテナンスフリー・取り付け方向自由。
枠番
28
取付方式
脚取付
極数
4P
周波数(Hz)
50/60/60
電圧(V)
200/200/220
電源
三相
モータータイプ
ギアモータ
高度(m)
1000以下
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用周囲湿度
85%以下
設置場所
屋内
雰囲気
腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。じんあいを含まない換気の良い場所であること。
内容量
1台
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
容量(kW)
質量(kg)
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06892916
G3LM-28-100-T020
CADデータダウンロード
100
0.2
約9.5
15/18
117/98
¥
38,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06892925
G3LM-28-120-T020
CADデータダウンロード
120
0.2
約9.5
12.5/15
140/117
¥
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06892934
G3LM-28-160-T020
CADデータダウンロード
160
0.2
約9.5
9.4/11.2
187/156
¥
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06892943
G3LM-28-200-T020
CADデータダウンロード
200
0.2
約9.5
7.5/9
234/195
¥
42,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893004
G3LM-28-30-T040
CADデータダウンロード
30
0.4
約11.5
50/60
73/61
¥
41,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06893013
G3LM-28-40-T040
CADデータダウンロード
40
0.4
約11.5
37.5/45
94/78
¥
42,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06893022
G3LM-28-50-T040
CADデータダウンロード
50
0.4
約11.5
30/36
117/98
¥
42,900
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06893031
G3LM-28-60-T040
CADデータダウンロード
60
0.4
約11.5
25/30
140/117
¥
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893047
G3LM-28-80-T040
CADデータダウンロード
80
0.4
約11.5
18.8/22.5
187/156
¥
52,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
06893056
G3LM-28-100-T040
CADデータダウンロード
100
0.4
約11.5
15/18
193/161
¥
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893101
G3LM-28-5-075
CADデータダウンロード
5
0.75
約15
300/360
23/19
¥
54,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893117
G3LM-28-10-075
CADデータダウンロード
10
0.75
約15
150/180
45/38
¥
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893126
G3LM-28-15-075
CADデータダウンロード
15
0.75
約15
100/120
68/57
¥
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893135
G3LM-28-20-075
CADデータダウンロード
20
0.75
約15
75/90
91/75
¥
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
06893144
G3LM-28-25-075
CADデータダウンロード
25
0.75
約15
60/72
114/94
¥
50,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください