ラビングコンパウンド #1001 中細目

ラビングコンパウンド #1001 中細目 ソーラー
(2件のレビュー)

塗装皮膜を傷つけることなく、研磨出来るラビングコンパウンド。
卓越した研磨力とすばらしい光沢が得られます。
拭き取りが容易で、楽に研磨が出来ます。

主研磨剤の種類
アルミナ
シリカ
用途自動車、楽器、木工製品の超高機能性塗膜研磨 クリーム タイプペースト pH9.7~10.3 研磨力(ペーパー相当番手)P1000~P1200 最適なポリッシャーの回転数1800 研磨剤の粒径(μ)7~50 内容量1缶(4kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06951996 #1001 白
4,500
 
 
取扱い終了
10383545 #1001 白
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35745491
2017-12-30
用途:
塗装後の、磨きに使用

耐水ペーパー800番程度のペーパー目がほとんど消えてなかなかの仕上げになりました。

対象商品:
41242975
2016-04-17
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の中身は問題無いですが、缶の側面がベッコリ凹んだ物が届きました。商品が入っていたダンボールには損傷が無かったので
梱包する前からベッコリ凹んでいたと思われます。どういう商品管理をしてるのでしょうか?以前にもありましたが、その商品はモノタロウブランドの商品だったので価格が安いため包装や箱が壊れていても当たり前位の説明でした。つぶれた缶の商品をそのまま梱包するとはどういう事なんでしょか?今回はモノタロウブランドではないのですが...

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。ご意見は担当部署へ報告し、改善に努めて参ります。貴重なご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

「自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする