2枚刃超硬エンドミル(M)

2枚刃超硬エンドミル(M) 三菱マテリアル

最も使いやすいミドル刃長の2枚刃超硬エンドミルです。

用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬(UWC) ねじれ角(°)30 内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
お気に入りに追加
101件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径D4(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06990812 C2MSD0100 1 2.5 40 4
5,280
 
 
取扱い終了
06990821 C2MSD0110 1.1 2.5 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990837 C2MSD0120 1.2 3 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990846 C2MSD0130 1.3 3 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990855 C2MSD0140 1.4 3 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990864 C2MSD0150 1.5 4 40 4
5,280
 
 
取扱い終了
06990873 C2MSD0160 1.6 4 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990882 C2MSD0170 1.7 4 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990891 C2MSD0180 1.8 5 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990907 C2MSD0190 1.9 5 40 4
5,920
 
 
取扱い終了
06990916 C2MSD0200 2 6 40 4
5,280
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06990925 C2MSD0210 2.1 6 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06990934 C2MSD0220 2.2 6 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06990943 C2MSD0230 2.3 6 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06990952 C2MSD0240 2.4 8 40 4
6,530
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06990961 C2MSD0250 2.5 8 40 4
5,280
 
 
取扱い終了
06990977 C2MSD0260 2.6 8 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06990986 C2MSD0270 2.7 8 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06990995 C2MSD0280 2.8 8 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06991004 C2MSD0290 2.9 8 40 4
6,530
 
 
取扱い終了
06991013 C2MSD0300 3 8 45 6
6,530
 
 
取扱い終了
06991022 C2MSD0310 3.1 8 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991031 C2MSD0320 3.2 8 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991047 C2MSD0330 3.3 8 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991056 C2MSD0340 3.4 10 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991065 C2MSD0350 3.5 10 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991074 C2MSD0360 3.6 10 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991083 C2MSD0370 3.7 10 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991092 C2MSD0380 3.8 11 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991101 C2MSD0390 3.9 11 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991117 C2MSD0400 4 11 45 6
7,240
 
 
取扱い終了
06991126 C2MSD0410 4.1 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991135 C2MSD0420 4.2 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991144 C2MSD0430 4.3 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991153 C2MSD0440 4.4 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
04373747 C2MSD0450 4.5 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991162 C2MSD0460 4.6 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991171 C2MSD0470 4.7 11 45 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991187 C2MSD0480 4.8 13 50 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991196 C2MSD0490 4.9 13 50 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991205 C2MSD0500 5 13 50 6
7,990
 
 
取扱い終了
06991214 C2MSD0510 5.1 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991223 C2MSD0520 5.2 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991232 C2MSD0530 5.3 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991241 C2MSD0540 5.4 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991257 C2MSD0550 5.5 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991266 C2MSD0560 5.6 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991275 C2MSD0570 5.7 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
06991284 C2MSD0580 5.8 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
06991293 C2MSD0590 5.9 13 50 6
8,690
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする