マイクロ近接センサ
指先サイズですから取付の制約を受けません。
直流2線式は配線コストを2/3に削減。さらに配線ミスも少なくなります。たくさんセンサを使うとき特に有利です。
高性能を低価格で実現。
出力仕様
負荷電流:3~100mA
残留電圧:3V以下
検出距離の変動
残留電圧:3V以下
温度特性:使用周囲温度範囲にて20℃のときの検出距離の-10~+15%以内
電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
用途ウェーハフレームの検出 ・ アルミパレットの有無検出 ・ 組立パレットのドグ検出等
種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
検出対象鉄30×30×t1mm
検出距離(mm)0~6.4
ヘッド形状角
出力方式無接点直流2線式
保護構造IP67(IEC)、IP67g(JEM)、防浸形(JIS)
繰返し精度(mm)検出軸方向、検出軸に直角方向:0.04以下
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1(2芯) 耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50まで延長可能
材質(本体)PET、(表示灯部)ポリアリレー
使用周囲温度(℃)-25~+70
保存温度範囲(℃)-30~+80
保存湿度範囲35~95%RH
使用湿度範囲45~85%RH
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)0.8以下(出力OFF時の漏れ電流となります。)
絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)1
短絡保護装備
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久1000(約100G) XYZ各方向3回
質量(g)約20
内容量1個
電圧特性:使用電源電圧の±10%の変動にて±2%以内
注意
※メーカーの社名変更に伴い、2010年10月1日~2011年9月頃にかけて、SUNXブランド商品が、Panasonicブランドに順次変更になります。切り替え期間中は、商品のブランド表記が混在する場合がございますが、品質上の差異はございません。※最大動作距離は、標準検出物体に対する最大検出距離をしめします。
※安定検出範囲は、使用周囲温度や電源電圧の変動などを考慮し、標準検出物体を安定して検出できる距離範囲を示します。
検出・センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07