曜日別特売

エアフィルタ

エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器エアフィルタ - 日本精器
(16件のレビュー)

大容量ねじ込みシリーズ

全長(mm)176質量(g)450取付方式ブラケット別売使用圧力(MPa)0.05~1使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
ろ過度(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02105607BN2701A-8Rc1/4Rc40
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02105582BN2701A-10Rc3/8Rc40
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02105591BN2701A-15Rc1/2Rc40
4,600
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02105582
2024-11-20
用途: 機械メンテナンス
有限会社ミヤコ製造業

取り付けスペースが狭い場所への取り付けでしたがサイズの豊富なので助かりました

対象商品 : 02105607
2021-02-26
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に購入、2度目、日本国内メーカーの商品なので安心して使用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 02105607
2019-12-09
用途: 良さそうです
農・林・水産業

購入してから取り付けるのに何処へつけるか悩んでいてやっと取り付けましたこれからエアー工具を使用する時水分に悩まず工具を使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 02105607
2019-07-18
用途: 車両のメンテナンス
その他業種

コンプレッサーでの塗装作業をする為水分除去は必須だと思ったから購入しましたが、取り付けたらタンクに当たるので横向きに近い状態で設置しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02105582
2020-01-22
用途: 農作業時
農・林・水産業

元々付いていた物の代替えで使用したが、とても良かった!

対象商品 : 02105607
2018-12-05
用途: スプレー塗装時の水分除去
製造業

エアブロー時、エアフィルターで水分は取れているが、エアブロガンから
水分が出る時があります。

1が参考にしています
対象商品 : 02105582
2019-03-28
用途: コンプレッサーの水抜き

どこにでもある普通のエアーフィルターだと思います。昔から使ってる。

対象商品 : 02105582
2017-12-11
用途: 機械修理用に使用
大好製管有限会社

午後3時の少し前に注文し、翌日の午前中に届きました。
おかげさまで、翌日の午後には修理が完了し、大助かりでした。
近くのホームセンターでは決して手に入らない商品ですので、
いつも助かっています。
また、利用したいと思っていますので、よろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする