軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ

軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼軟鋼~550MPa級鋼用フラックス入りワイヤ - 神戸製鋼
(1件のレビュー)

水平すみ肉溶接重視タイプの高能率全姿勢溶接用ワイヤーです。低ヒューム低スパッタを特徴とし赤さびが付着した鋼板や防錆ニスを塗布した鋼板などの溶接で耐気孔性も優れたワイヤーです。

JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-U (旧Z3313 YFW-C50DR)AWS規格A5.20 E71T-1C該当ワイヤー種類フラックス入り
注意
※電流範囲はあくまで参考値で、技術を補償するものではありません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ワイヤー径(Φmm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06727235DW-Z1101箱(20kg)1.2下向/120~300立向上進、上向/120~220立向下進/200~260
14,250
13,980
15,378(税込)
当日出荷
06727244DW-Z1101箱(20kg)1.6下向/180~450立向上進、上向/180~240立向下進/230~280
13,750
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
35111097DW-Z1101箱(20kg)1.4【DCワイヤ+】
(下向)150~400
(立向上進/上向)150~230
(横向)150~320
(立向下進)220~270
(水平すみ肉)150~350
14,000
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
29887472DW-Z1101箱(12.5kg)1.2下向/120~300立向上進、上向/120~220立向下進/200~260
9,219
9,198
10,118(税込)
当日出荷
08249482DW-Z1101セット(20kg×25箱)1.2下向:120~300
立向上進・上向:120~220
横向:120~280
立向下進:200~260
水平すみ肉:120~300
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06727235
2016-11-01
用途: トラックの架装作業
浜中町農民組合

非常に作業しやすく溶接部がきれいに仕上がり満足してます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする