こんなお得な商品も!

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ
モノタロウ
¥719
税込¥791
(28)
どんな向きでもOK!簡単施工のベストセラー
使いやすさにとことんこだわりマルチアングル(全方向)吐出を実現。あらゆる隙間の充填作業を自然に行えます。さらにノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に考慮された商品です。
色クリーム
改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★
付属品太ノズル、細ノズル各1本
タイプ1液注入・充てん
耐熱性-50~80℃
難燃性自己消火性
充てんガスHC
熱伝導率(W/mk)0.031
発泡倍率30
圧縮強度(N/mm2)0.040
タックフリータイム(秒)15~30
カットタイム(分)60~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36945684 | GS360-L | 70169838 | LF360 |
![]() |
ロングフォーム360 | ABC商会 | 1本 | ¥2,598 税込¥2,858 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 06869161
2021-01-04
- 用途:
- 隙間埋め、断熱
有限会社デイアイケイ 様
思った以上に膨らんでしまって、乾いてからの不使用部分の撤去にてこずってしまった。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06869161
2020-09-10
- 用途:
- バンのルーフの断熱材
オートショップヤシマ 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
床面の塗布はだいじょうぶだったけど上向きの塗布は無理でした。下にほとんど垂れて落ちてきました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06869161
2020-02-14
- 用途:
- 家屋、ガレージのすきまの充填
その他業種
チラシに載っていたものが品切れだったので代りに試しに1本購入。
他のものもそうなのかもしれないが、使い切りタイプで一度使ってから保管するとパイプが詰まって使えない可能性が高いものだと分かった。そうであるならば使い道をよく考えて使う必要があるし価格が高いと感じた。
- 対象商品:
- 36945684
2015-11-17
- 用途:
- 密閉
モノタロウ販売の同スプレーに比べ
発泡性、密着性、噴射力どれもこちらに軍配は上がるが…
倍程度の値段なのでそのぐらいでなくては買う意味がない。
確実な断熱を求められる場所には選択肢に入れてもよいかもしれません。
3人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04