曜日別特売

DLC ドリルレギュラ

DLC ドリルレギュラ - NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラ - NACHI(不二越)

アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。
アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。
安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。
エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。

用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削内容量1本
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05853985DLCDR 2.02.015473
4,570
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
05854082DLCDR 3.03.019513
6,030
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
05854186DLCDR 4.04.027594
7,460
6,298
6,928(税込)
当日出荷
05854283DLCDR 5.05.038826
8,600
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
05854387DLCDR 6.06.041856
11,200
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
05854484DLCDR 7.07.043878
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
05854581DLCDR 8.08.048928
14,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05854685DLCDR 9.09.05510510
16,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05854782DLCDR 10.010.06011010
17,400
15,980
17,578(税込)
当日出荷
05854886DLCDR 11.011.06812512
18,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
05854983DLCDR 12.012.07313012
20,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05853994DLCDR 2.12.115473
5,080
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
05854091DLCDR 3.13.121534
6,650
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
05854195DLCDR 4.14.127716
8,330
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05854292DLCDR 5.15.138826
10,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05854396DLCDR 6.16.141858
12,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05854493DLCDR 7.17.145898
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05854597DLCDR 8.18.15310310
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05854694DLCDR 9.19.15810810
16,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05854791DLCDR 10.110.16612312
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05854895DLCDR 11.111.17112812
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05854003DLCDR 2.22.216483
5,080
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
05854107DLCDR 3.23.221534
6,650
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05854204DLCDR 4.24.227716
8,330
6,998
7,698(税込)
当日出荷
05854301DLCDR 5.25.238826
10,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05854405DLCDR 6.26.241858
12,200
9,798
10,778(税込)
当日出荷
05854502DLCDR 7.27.245898
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05854606DLCDR 8.28.25310310
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05854703DLCDR 9.29.25810810
16,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05854807DLCDR 10.210.26612312
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05854904DLCDR 11.211.27112812
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05854012DLCDR 2.32.316483
5,080
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
05854116DLCDR 3.33.321534
6,650
5,398
5,938(税込)
当日出荷
05854213DLCDR 4.34.331756
8,330
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05854317DLCDR 5.35.338826
10,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05854414DLCDR 6.36.341858
12,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05854511DLCDR 7.37.345898
13,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
05854615DLCDR 8.38.35310310
15,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
05854712DLCDR 9.39.35810810
16,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05854816DLCDR 10.310.36612312
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
05854913DLCDR 11.311.37112812
19,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
05854021DLCDR 2.42.417493
5,080
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
05854125DLCDR 3.43.424564
6,650
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
05854222DLCDR 4.44.431756
8,330
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
05854326DLCDR 5.45.438826
10,250
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
05854423DLCDR 6.46.441858
12,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
05854527DLCDR 7.47.445898
13,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
05854624DLCDR 8.48.45310310
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
05854721DLCDR 9.49.45810810
16,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
05854825DLCDR 10.410.46612312
18,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする