22Φ平形

22Φ平形 IDEC(和泉電気)

保護構造防噴流形 取付穴径Φ22.3mm+0.4 接点構成1b 動作種別モメンタリ ボタン形状平形 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
レンズ色
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02490643 HW1B-M101B
465
 
 
取扱い終了

返品不可
02490652 HW1B-M101G
465
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02490643 HW1B-M101B 06918861 HW1B-M101B HW1B-M101B Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 06918861 Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました。
02490652 HW1B-M101G 06918877 HW1B-M101G HW1B-M101G Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 06918877 Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形 IDEC(和泉電気) 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする