22Φ突形

22Φ突形 IDEC(和泉電気)

モメンタリ 1a1b 赤

保護構造防噴流形 取付穴径Φ22.3mm+0.4 レンズ色 接点構成1a-1b 動作種別モメンタリ ボタン形状突形 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02490774 HW1B-M211R
815
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02490774 HW1B-M211R 06919421 HW1B-M211R HW1B-M211R Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気) 06919421 Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 突形 IDEC(和泉電気) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする