デルボ電動ドライバー

デルボ電動ドライバー 日東工器 デルボ電動ドライバー 日東工器 デルボ電動ドライバー 日東工器

オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。
繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。
プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。

適合ねじ(mm)
小ねじ:2.6~3
タッピンねじ:2.3~3
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番776-9938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35~0.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07012993 DLV8220-EJN
66,300
65,980
72,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

電動ドライバ「デルボ」

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/336/
2023-03-20

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする