テプラPRO
実用性を誇るスタンダードモデル。
パソコン接続OK多彩な編集や保存が可能。同梱のPCラベルソフトを使えばパソコン接続が可能。インターフェイスはUSBを採用し、簡単接続。出来上がりもきれいに仕上がります。
漢字変換時に、候補を32ドット全角で大きく表示。似ている文字の見分けや画数の多い文字、フォント見本等が見やすくなりました。
「ファイル見出し」「備品管理票」など、オフィス向きのデザインフォームを豊富に搭載。あらかじめ文字入力されているテンプレート式だから、日付や名前などの文字部分を換えるだけで簡単に作成できます。
「ローマ字入力モード」でも、アルファベットや数字が入力できるようになりました。今までのような入力切換ボタンで切換える必要がないのでスムーズに入力できます。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を装備。連続印刷機能を併用すれば、大量のラベル作りも手間いらずです。
優美な「明朝体」と力強い「ゴシック体」の基本書体に加え、英数書体では流麗な「PL体」、手書風の「BR体」など幅広くご用意。用途イメージに合せた多彩なアレンジが可能です。
付属品試用PROテープカートリッジ(18mm幅)、ACアダプタ(AC0615J)、PCラベルソフト(CD-ROM)
質量(g)580(本体のみ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×205×55
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数和文4・英数10書体
対応テープ幅(mm)4、6、9、12、18、24
色(本体)ブラック
内容量1台
注意
※小さい文字、画数の多い漢字、ゴシック体などの太い文字に「飾り字」を指定すると、印字のツブレが起きることがあります。