アルミキャリーCCシリーズ

アルミキャリーCCシリーズ - 昭和ブリッジ販売

コンテナ搬送用のアルミ製キャリーです。ハンドル高さを3 段階に調整可能です。作業条件に合わせて、バランスを取るために車輪が前後方向に移動可能です。

全高(mm)
630~710
最大積載荷重(kg)
100
内容量
1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全幅(mm)
質量(kg)
タイヤサイズ
荷台寸法(長さ)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02400386CC3-3(二輪車)147052511.5350-5(アルミホイール)1080525
¥31,000
取扱い終了
02400395CC3-3SS(二輪車)1480~1640525~6251313×3(アルミホイール)1110~1270525~625
¥38,000
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
1人が参考にしています
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする