デジタル温湿度計/トリプル表示
温度IN/OUTと湿度を同時表示。
MAX/MIN値メモリー機能
最小表示
0.1℃
1%
質量(g)約130
測定範囲(%)5~95
文字高(mm)17
温度測定範囲(℃)-50~70
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×120×16
使用電池単4×1
測定確度±1℃(0~40℃)、±5%(25~80%)
設置方式卓上式
センサーコード長(m)約3
温度表示方式デジタル
内容量1個
1%
温度IN/OUTと湿度を同時表示。
MAX/MIN値メモリー機能