キャラバンパック (ガス無)

キャラバンパック (ガス無) 阪口製作所
(1件のレビュー)

出張工事用に最適、ガスボンベ及びガス溶接・溶断器具がアセチレン側逆火防止器付きで一体型となっています。ライトバンへの積み下ろしも大変ラクに行なえます。

連続使用時間
(参考)約1時間20分(溶接加工 火口♯200使用 6mm鉄板 突合せ溶接 火炎温度3200℃)
(参考)約1時間、18mm (切断作業 火口♯1使用 10mm鉄板 I型切断 火炎温度3600℃)
質量(kg)31.2 仕様運搬台車1台、酸素ボンベ(500L)1本、可燃性ガスボンベ(アセチレン0.5kg)1本、乾式安全器(逆火防止器)可燃性ガス用1本、消火器1本、酸素調整器1台、アセチレン調整器1台、ホース5m(内径Φ5ツインホース)1本、点火ライター1個、遮光メガネ1個、掃除針1組、中型両用器(切断溶接兼用)1台、溶接火口(♯200、♯450)各1個、切断火口(♯1、♯2)各1個、スパナ(ボンベ取付、ボンベ開閉)1個 型式CP-500型 容量(L)500(酸素) 容量(kg)0.5(アセチレン) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×890×280 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06874935 CP-500
276,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06874935
2011-01-26
用途:
主に農機具の改良や制作。
農・林・水産業

大変使いやすくて安全で、安心感がある。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする