ミストレーサー

ミストレーサー SDG株式会社

優れたモーター特性
モーターの燃焼防止端子付
ドレン配管が簡単
簡単・安全なメンテナンス
ミスト+ダストに対応
目詰まりが一目瞭然
高い補修効率

付属品
一次フィルタ(交換用)×1枚
ドレンチューブ2.5m×2本
ホースバンド(ドレンチューブ用)×2個
圧力端子(TMEV2Y-3.5)×7個
防振パッド×4個
据付穴型紙×1枚
相フランジセット×一式
本体:白
サイドカバー等:青
架台:黒
電流(A)
50Hz200V:6.0
60Hz200V:6.0
60Hz:220V:5.7
電源(V)
三相 50Hz200
三相 60Hz200/220
最大静圧(kPa)
50Hz:1.60
60Hz:2.25
騒音値(dB)
50Hz:70
60Hz:74
最大風量(m3/min)
50Hz:15
60Hz:18
用途NC旋盤、汎用旋盤、円筒研削盤、内面研削盤、フライス盤、マニシングセンター、放電加工機、ダイカストマシン他工作機械、その他ミストの発生する機械 仕様目詰まりサイン左右どちらにも取付可能。 その他騒音値は機側1mの測定値による トラスコ品番274-1369 質量(kg)59 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50/60 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)885×490×545 口径(Φmm)吸込:148 外径(Φmm)ドレンパイプ:15 粒子捕集効率(%)99.8(重量法オイルミスト) 周囲温度(℃)50max 吸気湿度(℃)50max 内径ねじ寸法ドレンパイプ:PF1/4 メネジ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07069002 CRD-1500R
432,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする