旋削用チップ CNMG-MA

旋削用チップ CNMG-MA 三菱マテリアル 旋削用チップ CNMG-MA 三菱マテリアル

切刃長さ(mm)19.3 逃げ角(度)0 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形80° 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 内容量1箱(10個)
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
コーナー半径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06199593 CNMG190612-MA US735 1.2
29,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷
06199794 CNMG190616-MA US735 1.6
29,000
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷
06199541 CNMG190612-MA 1.2
24,000
 
 
取扱い終了
06199566 CNMG190612-MA 1.2
24,000
 
 
取扱い終了
06199575 CNMG190612-MA 1.2
24,000
 
 
取扱い終了
06199584 CNMG190612-MA UE6035 1.2
26,400
 
 
取扱い終了
08177504 CNMG190612-MA UC5105 1.2
29,000
 
 
取扱い終了

返品不可
08177513 CNMG190612-MA UC5115 1.2
26,400
 
 
取扱い終了
08177522 CNMG190612-MA 1.2
24,000
 
 
取扱い終了
08177592 CNMG190616-MA 1.6
24,000
 
 
取扱い終了
08177601 CNMG190616-MA UC5115 1.6
26,400
 
 
取扱い終了
08177617 CNMG190616-MA 1.6
24,000
 
 
取扱い終了
06199751 CNMG190616-MA 1.6
24,000
 
 
取扱い終了
06199776 CNMG190616-MA 1.6
24,000
 
 
取扱い終了
06199785 CNMG190616-MA 1.6
24,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする