チップ CTAT

チップ CTAT - 三菱マテリアル

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(5個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06235223CTAT07080V5LL-B VP15TF661-25040.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235232CTAT07080V5RR-B VP15TF661-25120.05
20,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06235241CTAT10110V5LR-B VP15TF661-25210.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235257CTAT10110V5RL-B VP15TF661-25390.05
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235284CTAT10120V5LL-B VP15TF661-25630
20,800
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235293CTAT10120V5LN-B VP15TF661-25710.05
20,800
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
06235302CTAT10120V5RN-B VP15TF661-25800.05
20,800
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
06235311CTAT10120V5RR-B VP15TF661-25980.05
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
06235266CTAT1012000LL VP15TF661-25470.03
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
06235275CTAT1012000RR VP15TF661-25550.03
21,600
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする