オイルフリースクロールベビコン (無給油式)
オイルフリースクロールは、連続的に圧縮を行う「スクロール(うず巻き旋回)」構造。騒音の発生を極力抑え、低騒音化を実現しました。
メンテナンス性に優れた構造、配置で、ドレン抜きやサクションフィルタの清掃が簡単に行えます。
仕様エアードライヤー不付
その他こちらの商品は車上渡しになります、また据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。
質量(kg)137
出力(kW)1.5
制御方式圧力開閉器式
タンク容量(L)18
最高圧力(MPa)0.85
空気取出口ホース、継手、ねじ径3/8B(10A)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×880
潤滑方式無給油式
使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)
始動方式直入
電動機形式TFO-K4P
騒音レベル(dB(A))45
吐出空気量(L/min)160
制御圧力(MPa)0.65~0.85
内容量1台
注意
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
