ST#0169L-FZ ヘルメット 谷沢製作所 08459211

ヘルメット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可名入れ可4日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
08459211
品番
ST#0169L-FZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

頭にフィットする深いかぶり心地と、デザインが人気
前ひさし型でも広い視野を確保するフラットなバイザー
雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い、溝付構造
保護帽を被ったまま片手で簡単にジャストフィットの「EPA」を標準装備。作業中の保護帽のぐらつきを抑えます。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】

内装
ハンモック:合繊テープ
ヘッドバンド:樹脂成型
仕様
保護帽
EPA(エパ)ヘッドバンド標準装備
用途
飛来・落下物・墜落時保護用・電気用(使用7000V以下)
色
白
サイズ
L(64cm)
材質
ABS樹脂
質量(g)
405
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
名入れ
可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする