ホームネイラ
DIY用/ホビー用に開発された商品です。
しっかり接合のステープル打ち機。
用途
日曜大工:犬小屋・巣箱作りなどに。
リフォーム:回り縁・棚の取付などに。
ガーデニング:ラティスフェンス作りなどに。
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68[3.5~7]
ステープル幅(mm)肩幅:4
ステープル足長さ(mm)10・13・16・19・22
適合ステープル:410J、410J-AL、413J、413J-S、416J、416Jシロ、416J-S、419J、419Jシロ、419J-S、422J、422Jシロ、422J-S
質量(kg)1.2
使用ホース内径(Φmm)6以上
ステープル装填数100本(1連)
高さH×幅W×長さL(mm)165×52×230
内容量1台
リフォーム:回り縁・棚の取付などに。
ガーデニング:ラティスフェンス作りなどに。