ハンマドリル

ハンマドリル BOSCH(ボッシュ)

耐久性抜群の鉄人ハンマードリル。穴あけ専用機です。
ハンマードリルの打撃を停止することが可能で、金属・木材への穴あけもできます。
ほとんどのドリル類は首部径を43mmΦに統一。アクセサリを共用できます。

穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート22 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 回転数(min-1[r.p.m])0~1000 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃数(min-1[回/分])0~4400 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(入力)(W)620 コード長さ(m)5 寸法(幅W×高さH)(mm)342×210 付属品キャリングケース(プラスチック製) 仕様二重絶縁構造、電子無段変速、吸じんシステム取付可能機種、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク 絶縁方式二重絶縁構造 質量(kg)2.3 最小スミヨセ寸法(mm)35 トラスコ品番353-7951 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07070621 GBH2-22E
29,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする