防じんマスク用フィルター(興研)

防じんマスク用フィルター(興研) 興研
(8件のレビュー)

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。
はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。

石綿(アスベスト)類対策用レベル1、2、3対応可能 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 適合マスク7121R型、7191DK型、1721H型、1821H型、17号HVF型 適合(防じんマスク)7121R型、7191DK型、1721H型 種別交換用フィルター 国家検定合格番号第TM210号、第TM225号、第TM226号、第TM325号 アズワン品番1-4543-02 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06845395 RD-5型
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06845395 RD-5型 48855528 RD-6型 RD-6型 アルファリングフィルタ RD-6型 興研 48855528 アルファリングフィルタ RD-6型 興研 1セット(2個) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06845395
2018-11-06
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク整備では塗装、アセトン脱脂、ポート加工など防塵のマスクを使用する機会が多いためフィルターストックが必要となります。こちらの製品はまだ使って期間経っていないので交換してませんが、本体の製品はいいです。

対象商品:
06845395
2017-04-02
用途:
木工作業

変な臭いもなく綺麗な空気感があります。替え時がわからない事が欠点といえば欠点。

対象商品:
06845395
2017-03-13
用途:
粉塵があるところでの作業、溶接時。
坂井電設 様

交換用に在庫購入です。未だ交換していませんが、大丈夫でしょう。

対象商品:
06845395
2017-04-05
用途:
使用中の防塵マスクの交換用

他の方も書いていますが、お値段が高い分満足度は「やや満足」です。

対象商品:
06845395
2014-01-20
用途:
バイクに乗る時に使っている。

冬、バイクで走る時は風が冷たく感じることもないし、呼吸が楽です。

対象商品:
06845395
2013-03-15
用途:
抹茶をブレンドした緑茶の袋詰めの現場

性能については申し分ないです。
(この性能で、この価格は仕方ないのでしょうが)
これまで、廉価の防塵マスクを使用し交換用のフィルターも廉価であった為に
もっと安くならないものだろうかと思います。

ウイルス対応の現場では、プラケースごとの交換が必要なのでしょうが
粒子の細かい粉じん対応を目的とした現場では、プラケースの中身だけの販売を行って
少しでも安くして貰うと助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
06845395
2013-06-01
用途:
解体作業

解体作業で、ほこりの中での仕事になるのですぐ汚れてしまうが、
価格は安いと思うので、利用している。
 マスクの本体とくっつけるときに、ねじ山がつぶれやすいのが難点です。改善してほしいところです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
06845395
2009-05-08
用途:
新型インフルエンザ・鳥インフルエンザパンデミック時における使用のマスクのスペアとして。

製造元に伺ったところ息苦しくなるまで使えるそうですが、感染予防用なので早め交換が望ましいと考えています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする