スターカット 165
金属用小型チップソー切断器。
砥石にはないチップソー4つの魅力!
切断スピード。
長寿命。
少ない火花。
キレイな切断面。焼け、バリなし。
切断能力(mm)(45°時)
丸パイプ:Φ40
角パイプ:40×40
アングル:40×40
切断能力(mm)(90°時)
角パイプ:40×40
アングル:40×40
丸パイプ:Φ52
角パイプ:45×45
アングル:50×50
用途ライニング管、鉄筋、ステンレスパイプ、塩ビパイプ、アルミ、ハンガーレール、アングル、鉄パイプ
種類スターカット 165
ノコ刃外径(Φmm)165
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質鉄工用/樹脂用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
電源(AC V)100
消費電力(W)650
電源コード(m)約1.8
付属品チップソー1枚、固定スパナ、フランジスパナ、六角レンチ、カーボンセット、防塵ゴーグル
質量(kg)約4.5
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)390×160×310
刃数(p)40
刃厚(mm)1.6
バイス最大口幅(mm)110
内容量1台
角パイプ:45×45
アングル:50×50
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03