曜日別特売

サーモラベル(R)ミニ・S

サーモラベル(R)ミニ・S - 日油技研工業サーモラベル(R)ミニ・S - 日油技研工業サーモラベル(R)ミニ・S - 日油技研工業
(2件のレビュー)

超ミニサイズの不可逆性示温材。
小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。
1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。

用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→赤幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5内容量1ケース(200枚)
全11種類を絞り込む
変色温度(℃)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07090833NO.5050
6,300
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07090842NO.5555
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090851NO.6060
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090867NO.6565
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090876NO.7070
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090885NO.7575
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090894NO.8080
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090903NO.8585
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090912NO.9090
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090921NO.9595
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
07090937NO.100100
6,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07090894
2016-02-24
用途: 機器の温度管理

製品は良いと思う。が、貼り付け時に、かなり気を使う。

対象商品 : 07090851
2013-02-15
用途: 導体の温度管理
建設業・工事業

思ったより小さいので使いづらかった。1個あたりの実寸もしくは1シートあたり何個でシートの寸法が幾らになるか
を掲載して頂けたら参考になるかなと思います。

MonotaROからの回答

サーモラベルミニの1個の寸法は5mm角です。1シートには100枚ありますので1パックに2シートで200枚になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする