曜日別特売

エコノミー形上ざら天びん

エコノミー形上ざら天びん - 島津製作所

高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら

仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
付属品ACアダプタ質量(kg)2.2種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06678077BL-220H1台2200.001100×1002200約170約240約75
106,000
71,980
79,178(税込)
当日出荷
返品不可
06678095BL-320S1台3200.01100×1002200約170約240約75
82,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月中旬
06678104BL-620S1台6200.01160×1242200約170約240約75
91,500
62,980
69,278(税込)
当日出荷
06678061BL-2200H1台22000.010160×1242200約170約240約75
106,000
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
06678086BL-3200S1台32000.10160×1242200約170約240約75
82,000
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79516275BL-320S(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット3200.01100×1002200約170約240約75
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516284BL-620S(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット6200.01160×1242200約170約240約75
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516300BL-3200S(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット32000.10160×1242200約170約240約75
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516318BL-2200H(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット22000.010160×1242200約170約240約75
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする